Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2927ax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8707471
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2927ax-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484743930
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Die Vigor2927-Serie der Dual WAN VPN Firewall-Router bietet zuverlässige Breitbandkonnektivität mit 6 möglichen WAN-Zugängen, welche alle simultan betrieben werden können. Die beiden Gigabit Ethernet WAN-Ports können im Failover- oder Load Balancing-Modus betrieben werden, um eine stabile Internetverbindung zu gewährleisten. Zwei USB-Ports ermöglichen auch den Betrieb von einem kompatiblen 3G/4G USB-Modem, um einen zusätzlichen drahtlosen Internetzugang bereitzustellen. Außerdem bietet das drahtlose Vigor2927ac Modell die Möglichkeit, zwei Wireless WAN-Verbindungen aufzubauen, um zusätzliche Ausfallsicherheit oder Load Balance Verbindungen zu gewährleisten. Die Vigor2927-Serie bietet außerdem umfassende Funktionen wie Quality of Service, VLAN, Bandbreitenmanagement, zentrale Verwaltungsmöglichkeiten für VigorAPs und VigorSwitches, SPI-Firewall, Web Contentfilterung, Zeitprofile und vieles mehr.
Draytek Vigor 2927ax - Wireless Router - Switch mit 6 Ports - GigE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, geeignet für Wandmontage, LAN-to-LAN-Bridging, Tunnel, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), gemeinsamer Dateizugriff, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Wi-Fi Protected Setup (WPS), WAN-Failover, DHCP-Server, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, IGMP-Proxy, Type of Service (ToS), MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, Ausfallsicherung, IGMP Fast Leave, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, DNSSEC-Support, DHCP over IPSec, Point-to-Point Protocol (PPP), DSCP based QoS, Brute Force Protection
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, SMB, DDNS, DHCPv6, RTSP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509
Gerätetyp
Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
WAN, DMZ, Link/Aktivität, USB, 5 GHz, 2.4 GHz, QoS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 50 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 25 ¦ NAT-Sitzungen: 60000 ¦ Hardware-beschleunigte NAT-Sessions: 8000 ¦ SSIDs pro Radio: 4
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), RIPng
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
VPN-Durchsatz (256-bit AES IPSec): 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 120 Mbit/s ¦ NAT-Durchsatz für Single WAN mit Hardware-Beschleunigung: 950 Mbit/s ¦ NAT-Durchsatz für Dual WAN mit Hardware-Beschleunigung: 1,8 Gbps ¦ NAT-Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MPPE, IKE, SSL, SHA-1, WPA, WPA2, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, WEP, WPA3, SHA-256
WLAN-Rating
AC3000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Österreich, Deutschland, Schweiz
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
24.1 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.