Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-505 (JP) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8720796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R2H37A
EAN/GTIN:
     0190017358086
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die HPE Aruba Networking 500 Series Campus Access Points bieten leistungsstarke Konnektivität für Unternehmen, die ein begrenztes Budget zur Verfügung haben und wachsende Zahlen für Mobilgeräte, IoT und Mobilität bewältigen müssen. Die HPE Aruba Networking 500-Serie unterstützt den aktuellsten Wi-Fi-6-Standard und kann eine maximale aggregierte Datenrate von 1,77 Gbit/s (1.774 Gbit/s) für Orte und Arbeitsplätze wie Schulen, mittelgroße Büros und Einzelhändler erreichen. Die HPE Aruba Networking 500 Series Campus Access Points sind ebenfalls darauf ausgelegt, eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten, indem wichtige Wi-Fi-Optimierungstechnologien für eine höhere Wi-Fi-Effizienz und optimierte Sendezeit für Kunden integriert wurden.
HPE Aruba AP-505 (JP) TAA - Campus - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - in der Decke - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Deep Packet Inspection (DPI), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, SU-MIMO Technologie, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), unterstützt High-Throughput (HT), LED aus-Modus, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 2x2 MIMO-Technologie, unterstützt Very High Throughput (VHT), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 256 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 8
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Aggregatdurchsatz: 1,774 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, WPA, WPA2, WPA3
Verschiedenes
MTBF
148 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
UL 2043, FCC, EN 60601-1-1, CE/EMC, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, ETS 300 019 Class 2.3, ETS 300 019 Class 1.2
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
5.7 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.3 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
645 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,47*
€ 945,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,36*
€ 935,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,95*
€ 918,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,11*
€ 897,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,04*
€ 849,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.