| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8725789 Herst.-Nr.: 12.99.1162 EAN/GTIN: 7630049619401 |
| |
|
| | |
| Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z. B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB-(Typ C)-Schnittstelle. VALUE - Serieller Adapter - USB-C - RS-232 x 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Schraubensicherung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 1 Mbps | | Ports | RS-232 x 1 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 m ¦ 1 x DB-9-an-DB-25-Adapter (extern) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich (mit Adapter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb d sub adapter |
| | |
| |