Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WiFi Mesh 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8736751
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53039091
EAN/GTIN:
     6941487240869
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Huawei WiFi Mesh 7 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 600 qm - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Auto-Negotiation, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, virtueller Server-Support, Reset-Taste, WPA-Verschlüsselung, Netzwerkdiagnose, App-gesteuert, DMZ-Unterstützung, Wireless Mesh-Support, 2x2 MIMO-Technologie, WPS-Taste, 4x4 MIMO-Technologie, Huawei Share, Huawei HomeSec, One-Touch Connect, 4K QAM Technology, Wi-Fi Timer, Gast-WLAN, Geschwindigkeitsbegrenzung, Anti-ARP Spoofing, NFC One Tap Connect
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11kvr
Gerätetyp
WLAN-System - Netz
Datenübertragungsrate
6600 Mbps
Statusanzeiger
Status
RAM
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximum data rate (5 GHz High Band): 4804 Mbit/s ¦ Theoretisch erzielte Gesamtrate: 6600 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz Low Band): 1201 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
WLAN-System Komponenten
2 Router
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 600 qm
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
WLAN-Rating
AX6600
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
HarmonyOS Mesh+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
22.05 cm
Gewicht
895 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.