Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketU 1144F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8751815
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RU1144F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
HighPoint RocketU 1144F - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 - USB 3.2 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB 3.2
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.2 x 4
Maße und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
1.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 - 9-poliger USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.