Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Smart 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8756382
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823405
EAN/GTIN:
     4718937610976
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
AON Router
GPON Router
Telefonanlage und Wi-Fi 6 Business-Router kompakt in einem Gerät. Zuverlässig und flexibel versorgt die Digitalisierungsbox Smart 2 bis zu 10 Mitarbeiter mit Vernetzung, Internet und Telefonie im Geschäftsalltag.
Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Smart 2 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE, GPON - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 3T3R MIMO-Technologie, WLAN TO GO, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, GPON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
Druckserver, NAS-Server
Statusanzeiger
Status, Telefon, Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x Telefonkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Kommunikationsformen
Typ
1 x DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.993.2, ITU G.993.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2+
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
620 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / DMZ: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 2 x ISDN S0 - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 2 x RJ-11 ¦ WAN: 1 x ADSL2+ ¦ LAN: 1 x GPON - SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.