Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8757142
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002931
EAN/GTIN:
     4023125029318
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Die FRITZ!Box 4060 ist ein schneller Triband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6, der für Höchstgeschwindigkeiten in Ihrem WLAN sorgt. Dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten ist die 4060 flexibel am Kabel-, DSL- oder Glasfaseranschluss einsatzbereit. Und durch die integrierte NAS-Funktionalität wird die 4060 zu Ihrer Multimediazentrale im Heimnetz. Weitere Funktionen wie eine vollwertige Telefonanlage mit DECT-Basis, eine integrierte Firewall sowie eine Smart-Home-Steuerung runden das Angebot ab.
AVM FRITZ!Box 4060 - Wireless Router 3-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, ACS, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Bandsteuerung, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, Gästezugang, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DynDNS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DDNS
Gerätetyp
Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS 6.90
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
17 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.