Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8767439
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FPSLC00
EAN/GTIN:
     4052792066067
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Für FTTx und Data Center - die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus.
LogiLink - Patch-Kabel - LSH/APC Single-Mode (M) zu LC/APC Einzelmodus (M) - 0.5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Steckverbinder grün
Farbe
Gelb
Länge
0.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Durchmesser
2 mm
Glasfasertyp
Single-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE, IEC 61754-20, IEC 61754-15
Konnektivität
Anschluss
LSH/APC Single-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
LC/APC Einzelmodus - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSLC01
ab € 1,69*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC02
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC03
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC05
ab € 2,04*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC10
ab € 2,62*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC15
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.