Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink INFINITY ALIF101T-DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8769958
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALIF101T-DVI
EAN/GTIN:
     5715063019443
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
ADDERLink INFINITY 101T ist ein hochleistungsfähiger ZeroU IP KVM (Keyboard, Video, Mouse) Extender mit Matrix-Fähigkeit, der die Nutzung der Standard-IT-Infrastruktur zur Erweiterung von Computern außerhalb der Benutzerumgebung ermöglicht.
AdderLink INFINITY ALIF101T-DVI - KVM-/Audio-/USB-Extender - Sender - 1GbE - USB - 1000Base-T - bis zu 100 m - 0U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern - 0U
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Extender (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, EDID Management
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
2560 x 1600 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur-/Maus-/Video-/Audio-/USB-Kabel - 30 cm
MTBF
500,000 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
29.2 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI weiblich ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,81*
€ 1.193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,42*
€ 1.192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,11*
€ 1.177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,27*
€ 1.146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,96*
€ 1.085,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.