Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen IF2-WF05 Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8771375
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     PPZ60112S
EAN/GTIN:
     0047239900862
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Schnittstelle Etikettendrucker
Druckserver
Citizen IF2-WF05 - Druckserver - 100Mb LAN, 802.11b/g/n - 100Base-TX - für Citizen CL-E300EX, CL-E303EX, CL-E321EX, CL-E331EX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Citizen CL-E300EX, CL-E303EX, CL-E321EX, CL-E331EX
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.