Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-565 (EG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CE54041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4W40A
EAN/GTIN:
     0190017447315
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser WLAN 6-Access Point der Aruba 560-Serie bietet Basiskonnektivität für Außenbereiche an Standorten mit schwierigen Umgebungsbedingungen. Überspannungsschutz für Industrieanwendungen. Hält extremen Temperaturen, anhaltender Feuchtigkeit, Niederschlägen, Luftschadstoffen, Staub, Salzsprühnebel und max. 165 mph Windgeschwindigkeiten stand.
HPE Aruba AP-565 (EG) - Accesspoint - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
1.03 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Virtual Mobility Controller-Modus, Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), unterstützt High-Throughput (HT), Zero-touch provisioning (ZTP), Energy-Efficient Ethernet (EEE), wasserfest, 2x2 MIMO-Technologie, unterstützt Very High Throughput (VHT), unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), gehärtet, Wi-Fi 6-Technologie, Policy Enforcement Firewall (PEF), Layer 7 Deep Packet Inspection (DPI), Passpoint Release 2
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Datenübertragungsrate
1.49 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 256 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Kennzeichnung
CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IP66, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, IEC/EN/UL 60950, ETSI 300 019-2-4, RED 2014/53/EU
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.6 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS 8.8.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Konsole - USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.097,20*
€ 1.200,00*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.115,07*
€ 1.221,76*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.412,15*
€ 1.526,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,00*
€ 1.428,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,58*
€ 1.412,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,33*
€ 1.384,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,13*
€ 1.353,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,20*
€ 1.305,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.