Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess 510 Series W-AP515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4490875
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP515-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess 510 Series W-AP515 - Accesspoint - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - in der Decke
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
810 g
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, Advanced Cellular Coexistence (ACC), AppRF-Technologie, Intelligent Power Monitoring (IPM), Secure Core Technology (SCT), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Spectrum Analysis, Target Wake Time (TWT), SmartRate uplink Ethernet port (E0), Best-in-class RF Management
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Kapazität
Associated client devices per radio: 256 ¦ Aktive Clients: 150 ¦ OFDMA-Einheiten: 16
Authentifizierungsmethode
Basic Service Set Identifier (BSSID)
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
MTBF
560,000 Jahre
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE++
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
1.01 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T (PoE++) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE++) - RJ-45
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.017,07*
€ 1.116,35*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.319,45*
€ 1.438,69*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.436,04*
€ 1.563,58*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,35*
€ 1.328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,74*
€ 1.320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,21*
€ 1.286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,04*
€ 1.255,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,07*
€ 1.210,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.