Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess AP575


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4490876
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP575-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess AP575 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - ZigBee, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
2.5 kg
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Trusted Platform Module (TPM), Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Intelligent Power Monitoring (IPM), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Target Wake Time (TWT)
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.15.4
Kapazität
Gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte: 512 ¦ BSSIDs: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, EN 60601-1-2, IP67, IP66, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, EN 301 893
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE++
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T (PoE++) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE++) - RJ-45 ¦ 1 x USB-C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.933,98*
€ 2.104,36*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.454,96*
€ 2.657,17*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,36*
€ 2.504,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,68*
€ 2.492,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,74*
€ 2.414,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,93*
€ 2.360,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,98*
€ 2.301,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.