Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palo Alto Networks PA-460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8774309
Hersteller:
     Palo Alto Networks
Herst.-Nr.:
     PAN-PA-460
EAN/GTIN:
     8592978556488
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Die PA-400 Series von Palo Alto Networks bietet ML-gestützte Funktionen einer NGFW für verteilte Unternehmensniederlassungen, Einzelhandelsstandorte und mittelgroße Unternehmen. Mit der ML-gestützten Next-Generation Firewall (NGFW) können Sie bisher unbekannte Bedrohungen abwehren, profitieren von umfassenden Einblicken in und durchgehendem Schutz für Ihre gesamte IT-Umgebung - inklusive Geräten im Internet der Dinge (IoT) - und vermeiden Bedienfehler mit automatisierten Richtlinienempfehlungen.
Palo Alto Networks PA-460 - Sicherheitsgerät - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
22.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.27 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, ohne Lüfter, Schutz vor Internetbedrohungen, Data Loss Prevention (DLP), SD-WAN-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Kapazität
Maximale Anzahl von Sitzungen: 400000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 74000 ¦ VLAN-Tags pro Gerät: 4094 ¦ VLAN-Tags pro Schnittstelle: 4094
Routing Protocol
RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR)
Leistung
Firewall-Durchsatz (HTTP): 5,2 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Appmix): 4.7 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz (HTTP): 2,4 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz (Appmix): 2,6 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 3,1 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 384-Bit SHA
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CB, cTUVus, VCCI Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
33 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 2 x USB ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 128 GB x 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.686,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.861,05*
€ 4.594,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.840,77*
€ 4.570,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.747,09*
€ 4.459,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.696,42*
€ 4.398,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.686,97*
€ 4.387,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.