Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX58U V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8778462
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06Q0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4718017331333
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
ASUS RT-AX58U V2 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Print Server, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Ereignisprotokoll, Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Broadcom NitroQAM technology, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, Bridge-Modus, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.7 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
WLAN-Rating
AX3000
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 10, Windows 11
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.5 cm
Transporttiefe
25.5 cm
Transporthöhe
8.1 cm
Transportgewicht
1.184 kg
Maße und Gewicht
Breite
15.4 cm
Tiefe
22.4 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
538 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.