| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8779329 Herst.-Nr.: 852564 EAN/GTIN: 3548388525649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - FTP - CAT 6 - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geformt, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |