| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8780166 Herst.-Nr.: 392265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Anschlussleitung, Lötfahne - SC/UPC Einzelmodus (M) - 2 m - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Simplex Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Keramikferrule | | Farbe | Weiß | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Anschlussleitung, Lötfahne - OS2 | | Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer | | Glasfasertyp | Single-Modus | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 11801, IEC 61754, IEC 61755 | Konnektivität | Anschluss | SC/UPC Einzelmodus - männlich |
|
| | |
| | | |
| |