Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Anschlussleitung, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Faserpigtail, simplex, OS2 Monomode Faserpigtail, ST/UPC, 2,0 m
LWL Faserpigtail, simplex, OS2 Monomode Faserpigtail, ST/UPC, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8780167
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
exertis Connect - Anschlussleitung, Lötfahne - ST/UPC Einzelmodus (M) - 2 m - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Keramikferrule
Farbe
Weiß
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Single-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 11801, IEC 61754, IEC 61755
Konnektivität
Anschluss
ST/UPC Einzelmodus - männlich
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail st
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.