Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, ora
Patchkabel Cat. 6A Class EA mit Cat. 7 Rohkabel, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, ora
Artikel-Nr.:
     C1003-8782083
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     793003A
EAN/GTIN:
     4017538967824
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Verriegelungsschutz
Farbe
Orange
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.