| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8782090 Herst.-Nr.: 79302G EAN/GTIN: 4017538042026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Verriegelungsschutz | ![](/p.gif) | Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |