| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8782751 Herst.-Nr.: 854289 EAN/GTIN: 3548388542899 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) nach unten gewinkelt zu RJ-45 (M) nach unten gewinkelt - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geformt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Geformt, Zugentlastung, Kupferleiter | | Farbe | Grau | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfernetz | | Kabelmantelmaterial | PVC | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich - nach unten gewinkelt | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich - nach unten gewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |