Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, rot, 10,0 m
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, rot, 10,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8782811
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     845208
EAN/GTIN:
     3548388452082
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - U/FTP - CAT 6e - IEEE 802.3bz - Innen, geformt, ohne Haken, flach - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Innen, geformt, ohne Haken, flach, flacher Knickschutz, Kupferleiter
Farbe
Rot
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3bz
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 250 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.