| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8782812 Herst.-Nr.: 845211 EAN/GTIN: 3548388452112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP - CAT 6e - IEEE 802.3bz - Innen, geformt, ohne Haken, flach - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | U/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Innen, geformt, ohne Haken, flach, flacher Knickschutz, Kupferleiter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3bz | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 250 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |