Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, grün, 7,5 m
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, grün, 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8783405
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     845191
EAN/GTIN:
     3548388451917
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - U/FTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt, flach - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, verseilt, flach, Kupferleiter, Stärke 2 mm
Farbe
Grün
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
30/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.