| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8783408 Herst.-Nr.: 854296 EAN/GTIN: 3548388542967 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, ölresistent, Zugentlastung, PoE-fähig, Kupferleiter | | Farbe | Grün | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfernetz | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polyurethane | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |