| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8783434 Herst.-Nr.: 79300 EAN/GTIN: 4017538047427 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutz, Kupferleiter, CAT 7 Rohkabel | | Farbe | Grau | | Länge | 50 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 600 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |