Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-24 Ap rw PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8784321
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23510310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Rutenbeck PP-24 Ap rw PoE+ - Patch Panel - Midspan, PoE+ - Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar - CAT 6a - STP - RJ-45 X 12 - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.75 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
3.046 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a - Midspan, PoE+
Packungsinhalt
DIN-Schienenadapter
Platzierung/Montage
Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PoE+-Unterstützung
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
12 Ports
Geleisteter Anschluss
12 x RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.