Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-Cat.6A iso-24 Ap rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8784324
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23611124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
rutenbeck patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Rutenbeck PP-Cat.6A iso-24 Ap rw - Patch Panel - Oberfläche montierbar - RJ-45 X 24 - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.75 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
3.046 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage
Oberfläche montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PoE++-Support
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP20
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.