Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-UM A-12 Ap rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8784326
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23911116
EAN/GTIN:
     4043921666586
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
rutenbeck patchpanel
Rutenbeck PP-UM A-12 Ap rw - Patchpanel (Blindblech) - Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar - Pure White, RAL 9010 - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.92 cm
Tiefe
10.95 cm
Höhe
3.73 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Patchpanel (Blindblech)
Packungsinhalt
DIN-Schienenadapter
Platzierung/Montage
Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Etikettenfenster, abschirmbar
Kennzeichnung
IP20
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.