| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8785127 Herst.-Nr.: 23510308 EAN/GTIN: 4043921666821 |
| |
|
| | |
| Rutenbeck PP-6 Ap rw PoE+ - Patch Panel - für 3 PoE+-Produkte - Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar - STP - RJ-45 X 6 - Pure White, RAL 9010 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.25 cm | | Tiefe | 9.8 cm | | Höhe | 3.046 cm | | Farbe | Pure White, RAL 9010 | | Produkttyp | Patch Panel - für 3 PoE+-Produkte | | Packungsinhalt | DIN-Schienenadapter | | Platzierung/Montage | Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | PoE+-Unterstützung | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IP20 | Verkabelung & Schaltung | Technologie | STP-Kabel | | Portanzahl | 6 Ports | | Geleisteter Anschluss | 6 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| |