Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-UM A-6 Ap rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8785133
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23911106
EAN/GTIN:
     4043921666555
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel
rutenbeck patchpanel
Rutenbeck PP-UM A-6 Ap rw - Patchpanel (Blindblech) - Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar - Pure White, RAL 9010 - 6 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
10.95 cm
Höhe
3.73 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Patchpanel (Blindblech)
Platzierung/Montage
Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Etikettenfenster, abschirmbar
Kennzeichnung
RoHS, IP20
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
6 Ports
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.