Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-UM A-24 Ap rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8785135
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23911124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Rutenbeck PP-UM A-24 Ap rw - Patchpanel (Blindblech) - Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar - Pure White, RAL 9010 - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.76 cm
Tiefe
10.95 cm
Höhe
3.73 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Patchpanel (Blindblech)
Packungsinhalt
DIN-Schienenadapter
Platzierung/Montage
Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage, Desktop, DIN schienenmontierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Etikettenfenster, abschirmbar
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, IP20
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.