Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MIRO-L200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517I-11368210
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10023341
EAN/GTIN:
     4022892001176
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die MIRO-Serie von INSYS icom sorgt für sicheres, stabiles Routing - und das in einem sehr kompakten Gerät und zu einem attraktiven Preis. Die Mobilfunkrouter eignen sich für sichere Internetanbindung und Fernwartung und glänzen mit einer hohen Systemstabilität, Langlebigkeit und einfacher Bedienbarkeit.
INSYS icom MIRO-L200 - Router - WWAN digitaler Eingang/Ausgang - WAN-Ports: 2 - 3G, 4G, 2G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, DPD, DMVPN, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, NTP-Server, Veranstaltungsbenachrichtigung, PSK, NTP-Klient, Echtzeituhr, SCEP, DNAT-Unterstützung, sicheres Hochfahren, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Anschluss-Bündelung, Unterstützung für IP-Weiterleitung, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Event-Funktionen, RSSI-Unterstützung, DHCPv4 Server, DHCPv6 Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, digitaler Eingang/Ausgang
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, EN55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61131-2, IP40, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, IEC 61709, EN 60068-2-2, CBC, EN 60068-2-30
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, WAN
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, ICMP
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, MD5, CAST5, MPPE, DH, SHA-1, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, AES-GCM, 256 Bit, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, ESP, CRL, 128-bit Blowfish, 128-bit AES-CBC, IKEv1, SHA-256, SHA-512, SHA-224, Chacha20-Poly 1305
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, LTE
Generation
3G, 4G, 2G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, UMTS B1, UMTS B8, LTE B28A
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
94 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x SMA ¦ 1 x DI/DO
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,33*
€ 237,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,60*
€ 238,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 239,95*
3 Tage
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 241,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 249,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.