Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MIRO-L100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8787456
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10022846
EAN/GTIN:
     4022892000889
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die MIRO-Serie von INSYS icom sorgt für sicheres, stabiles Routing - und das in einem sehr kompakten Gerät und zu einem attraktiven Preis. Die Mobilfunkrouter eignen sich für sichere Internetanbindung und Fernwartung und glänzen mit einer hohen Systemstabilität, Langlebigkeit und einfacher Bedienbarkeit.
INSYS icom MIRO-L100 - Router - WWAN - digitaler Eingang/Ausgang - 3G, 4G, 2G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, DHCP-Relais, NTP-Server, SNMP-Trap, Veranstaltungsbenachrichtigung, NTP-Klient, sicheres Hochfahren, 1500 V Isolation, OpenVPN-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, digitaler Eingang/Ausgang
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, ARP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, EN55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61131-2, IP40, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, EN 60068-2-2, IEC/EN 62368-1, EN 60068-2-30
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, WAN
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, MD5, CAST5, DH, SHA-1, CAST-128, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, AES-GCM, 256 Bit, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, 196-Bit AES, 192-bit AES-GCM, 128-bit Blowfish, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-224
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Südamerika, Europa
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, LTE
Generation
3G, 4G, 2G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, HSPA B1, HSPA B8, UMTS B1, UMTS B8, LTE B28A
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
94 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x SMA ¦ 1 x DI/DO
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.