Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast Meet Anywhere+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8789822
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8403-229
EAN/GTIN:
     5706991027082
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Spontane Interviews. Besprechungen in letzter Minute. Ungeplante Besprechungen können eintreten, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Deshalb brauchen Sie eine mobile Lösung, mit der Sie sofort zusammenarbeiten können, egal wo Sie sind. Das Jabra Meet Anywhere+ Bundle hat alles, was Sie brauchen, um jeden Raum in einen Meetingraum zu verwandeln. In einer kompakten Reisetasche sind das intelligente Jabra PanaCast und das hochwertige Speak 750 untergebracht, so dass Sie jederzeit eine einfache Plug-and-Play-Kommunikation genießen können. Holen Sie mit dem Meet Anywhere+ Bundle mehr aus Ihren Meetings heraus.
Jabra PanaCast Meet Anywhere+ - Kit für Videokonferenzen (Freisprechgerät, camera) - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Freisprechgerät, camera
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth, SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
Enthaltenes Zubehör
Tischständer, Tragetasche, 15%-Gutschein für Jabra Hub
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Tisch-/Wandmontage
Leistungsmerkmale
Farbsteuerung, ePTZ, 180° Sichtfeld (horizontal), Webcam Support (UVC), 30 fps, 54° Sichtfeld (vertikal)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 720p, 1080p
Video-Modi
720p, 1080p, 4K
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Audioeingang
Typ
Mikrofone
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,58*
€ 727,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,31*
€ 713,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,19*
€ 690,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,91*
€ 642,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.