Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Verlegekabel, Cat 8, S/FTP, PiMF, LSZH, blau, 305m Trommel
Helos Verlegekabel, Cat 8, S/FTP, PiMF, LSZH, blau, 305m Trommel
Artikel-Nr.:
     C1003-8793750
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     330178
EAN/GTIN:
     4005938301782
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Helos - Bulkkabel - 305 m - SFTP, PiMF - CAT 8 - halogenfrei - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Trommelverpackung, bis zu 40 Gbps
Farbe
Blau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 8
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
CPR, GHMT - bis zu 2000 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.