| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8794096 Herst.-Nr.: 854383 EAN/GTIN: 3548388543834 |
| |
|
| | |
| deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - pink Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken | | Farbe | Pink | | Länge | 15 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |