Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream UCM6302 IP-PBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8794123
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM6302
EAN/GTIN:
     6947273702979
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
IP Phone
IP-Telefon
Grandstream UCM6302 - IP-PBX - 2 FXO-Ports - 2 FXS-Ports - 3 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX
Kapazität
Zusammenfallende Anrufe: 150 ¦ Benutzer: 1000 ¦ Max. gleichzeitige SRTP-Anrufe: 100 ¦ Interaktive Sprachausgabe: 5
Funktionen
QoS, BLF support, Anrufer-ID, Fax an E-Mail, LDAP, Musik in der Halteschleife, Interaktive Sprachausgabe, Ringgruppe, wandmontierbar, eingebauter SD-Kartenleser, NAT-Support, LCD-Display, Sprachnachricht zu E-Mail, Planung, Anrufer-Sperrliste, Anrufweiterschaltung, Parken, Mitschnitt, Kurzwahlen, Calling Queues, Paging/Intercom, DiffServ-Support
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufer-ID, Bitte nicht stören, Anrufbeantworter, Anrufaufzeichnung, Blacklist, Rückruf, Anruf-Routing, Follow-me, Call Parking, Whitelist, Music on Hold
Anzahl FXO-Ports
2
Anzahl FXS-Ports
2
Netzwerkanschlüsse
3 x 10/100/1000
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, HTTP, HTTPs, IPv6
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Verschiedenes
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), LDAP
Kennzeichnung
ETSI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, CS-03, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, AS/ACIF S002, ITU-T K.21, EN 62368-1, EN 55032, ETSI ES 203 021:2006, UL 62368-1, EN 55035, AS/ACIF S003, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
715 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.211 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.723.1, iLBC, T.38, G.722.1, G.722.1c, Opus, GSM, G.729A/B, G.726-32, G.711a-law, G.711µ-law
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Video-Codecs
H.263, H.263+, H.264, H.265, VP8
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x FXO ¦ 2 x FXS ¦ 3 x 1000Base-T (PoE+) ¦ USB 3.0 ¦ USB 2.0
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
FSK
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.