Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800EFW Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2012-153841
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62139
EAN/GTIN:
     4044144621390
Suchbegriffe:
ADSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
WLAN Router
LANCOM 1800EFW - Wireless Router - 5-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, DHCP Support, NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPS, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, STP Support, WIDS, IPSec VPN, ACL Support, QoS, IPSec NAT-T, Roaming-Funktion, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, MLD-Snooping, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DNS-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, SPIF, LACP, NetFlow, MRC, LDPC, IPSec über HTTPS, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, duale Firmware-Images, STBC, RRSTP, NDP, FTTH, IGMP-Proxy, Cloud-verwaltet, ToS, MLD-Proxy, Bandsteuerung, IP-Spoofing, DPS, DNS-Klient, NTP-Klient, 1 Ventilator, Echtzeituhr, schnelles Roaming, SCEP, Airtime Fairness, Proxy ARP, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, DoS protection, OKC, DMZ-Unterstützung, Short Guard Interval, ARP Lookup, ARF, SNTP-Server, DynDNS, 2x2 MIMO-Technologie, PPP, EoGRE, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), SD-WAN-Support, Block Acknowledgement, MAC-Aggregation, SD-LAN-Support, Passwortschutz, BSS Coloring, Stealth Mode, automatisches Firmware-Update, CoA, SIP ALG, DHCPv6 Client, DHCPv6 Snooping, TWT, DHCPv6 Relais, DHCPv6 Server, RADIUS Server
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, L2TPv3, RTP, DHCPv6, L2TPv2, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TACACS+
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 5 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 128 ¦ VLAN IDs: 4096
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, GRE, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, LISP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, RADSEC
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s ¦ Kanalbreite: 160 MHz ¦ Kanalbreite: 20 / 40 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, RC4, MD5, AES, IKE, SSL, SHA-1, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, CAST-128, AES-CCMP, WPA2-Enterprise, IKEv2, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 3072-Bit-RSA, WEP, AES-GCM, 256 Bit, 4.096-Bit-RSA, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, FIPS 140, ECDSA 256-Bit, ECDSA 384-Bit, 192-bit AES-GCM, 128-bit Blowfish, 128-bit AES-CBC, WPA3-Enterprise, AES-GCMP, WPA3-Personal, EAP-FAST, 192-bit AES-CBC, LEPS-U, WPA2-Personal, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, EAP-GTC, 3DES-168, SHA-256, SHA-384, SHA-512, LEPS-MAC, PEAPv1, ECDSA 512-bit, Chacha20-Poly 1305
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 3 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
450 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM, 1024 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Verwaltung: 1 x
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,58*
€ 540,14*
1 Tag
3
pro Stück
€ 9,50*
ab € 518,28*
€ 540,75*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 534,72*
€ 557,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 548,22*
€ 572,12*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 576,67*
€ 599,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,14*
€ 642,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,80*
€ 637,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,92*
€ 631,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.