Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ICR-4453WS Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8802194
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ICR-4453WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Advantech ICR-4453WS - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DNS proxy, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, NTP-Server, SNMP-Trap, an DIN-Schiene montierbar, Firmware Over-the-Air (FOTA), Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, Power Sourcing Equipment (PSE), Systemprotokoll, Port-Filterung, NTP-Klient, Echtzeituhr, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), Hardware-Regulierungsbehörde, DMZ-Unterstützung, Modbus-kompatibel, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), 3x3 MIMO-Technologie, dynamischer DNS-Client, Host Port Routing, 2-Faktor-Authentifizierung, MQTT-Support, eSIM-Support, 3GPP Release 15
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1.2 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, SMTP, DHCP, DNS, SFTP, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, JATE, IC, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, WEEE, TELEC, E Mark, REACH, PTCRB, GCF, IP30, Directive 2002/95/EC, RCM, EN 300 328, EN 60529, EN 301 489-1, EN 60068-2-1, EN 62368-1, EN 301 893, EN 60068-2-27, EN 55032, EN 301 489-19, EN 301 489-17, EN 301 489-52, EN 60068-2-64, EN 303 413, EN 60068-2-14, RoHS3, EN 60068-2-2, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13, UKCA, EN 60068-2-30
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, microSD-Kartenleser, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Statusanzeiger
Port Status, System, Signalstärke, 3G, 4G, 5G, SIM1, SIM2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH, SFTP, SMTP, NTP
RAM
1 GB
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, RIP, IS-IS, BGP, VRRP, NHRP, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1300 Mbit/s
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, SHA, MD5, AES, WPA, WPA2, IKEv2, WEP, WPA3, IKEv1
Verschiedenes
Lokalisierung
Nordamerika, Europa
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, I/O-Steckverbinder, Netzstecker
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
ICR-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
2.5 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, LTE Advanced Pro, 5G NR
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B6, HSPA+ B8, HSPA+ B19, HSPA+ B3, LTE B34, 5G NR NSA n38, 5G NR NSA n41, 5G NR NSA n77, 5G NR NSA n78, 5G NR NSA n79, 5G NR SA n1, 5G NR SA n2, 5G NR SA n3, 5G NR SA n5, 5G NR SA n7, 5G NR SA n8, 5G NR SA n12, 5G NR SA n20, 5G NR SA n25, 5G NR SA n28, 5G NR SA n38, 5G NR SA n40, 5G NR SA n41, 5G NR SA n48, 5G NR SA n66, 5G NR SA n71, 5G NR SA n77, 5G NR SA n78, 5G NR SA n79, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B6, UMTS B3, UMTS B19, 5G NR NSA n1, 5G NR NSA n2, 5G NR NSA n3, 5G NR NSA n5, 5G NR NSA n7, 5G NR NSA n8, 5G NR NSA n12, 5G NR NSA n20, 5G NR NSA n25, 5G NR NSA n28, 5G NR NSA n40, 5G NR NSA n48, 5G NR NSA n66, 5G NR NSA n71
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Maße und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
1.275 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ Antenne: 5 x SMA ¦ 2 x DI/DO - 14-polige Anschlussleiste ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x CAN / RS-232/485 - 14-polige Anschlussleiste ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 3 x R-SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini PCI Express
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,09*
€ 2.218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,27*
€ 2.208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,09*
€ 2.142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,36*
€ 2.096,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,45*
€ 2.043,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.