Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 8520-48XT-6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8802608
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     8520-48XT-6C-AC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Die neuen Extreme 8520 Switches eignen sich für BGP-EVPN-IP-Fabric-Rechenzentren in großem Umfang sowie für feste und mobile Edge-Architekturen von Service Providern. Als Teil der Universal-Plattform von Extreme bietet der Extreme 8520 skalierbare L2- und L3-Services und eine deterministische Netzwerkleistung bei gleichzeitiger Vereinfachung der Bereitstellung und Reduzierung der Kosten. Bei den Extreme 8520-Plattformen handelt es sich um Top-of-Rack-Switches mit festem Formfaktor für 1/10/25/40/100GbE Leaf-Switches mit 32 MB Paketpuffer und einem nicht blockierenden Ein- und Ausgangsdurchsatz von insgesamt 2 TBit/s. Es gibt zwei Netzwerk-Hardware-Plattformen, die achtundvierzig 1/10/25 GbE SFP28-Ports und entweder sechs oder acht 100/40 GbE QSFP28-Ports bieten. Als Teil der Trusted-Delivery-Initiative von Extreme bieten die Universal-Switches der 8000er Serie leistungsstarke Sicherheitsverbesserungen durch eine Kombination aus Secure-Boot-Technologie und der branchenweit ersten Measured-Boot-Implementierung. Measured Boot erweitert die Sicherheitslage des Systems auf die Ausführung des Betriebssystems selbst, um einen besseren Schutz vor Bedrohungen zu gewährleisten. Mit den Extreme 8520 Netzwerk-Hardwareplattformen können Unternehmen offene Netzwerke entwerfen, die eine Vielzahl von Anwendungen und Ost-West-Verkehrsmustern unterstützen. Die Extreme 8520-Plattformen bieten mit ihrer hochdichten Scale-Out-Architektur, der führenden Energieeffizienz und den Airflow-Optionen kosteneffiziente Lösungen, die Energie, Kühlung und Platz im Rechenzentrum optimieren - unabhängig davon, wo sich Ihr Datenzentrum befindet.
Extreme Networks 8520-48XT-6C - Switch - L3 - managed - 48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar - AC 100 - 140 V / 200 - 240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, Hochverfügbarkeit, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Data Center Bridging (DCB), Virtual Routing and Forwarding (VRF), Verhindern von Schleifenbildung, STP PortFast, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), sFlow v5, 6 Lüfter, Internet Control Message Protocol (ICMP), 32-MB-Paketpuffer, Secure Copy (SCP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Role-Based Access Control (RBAC), Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Zero-touch provisioning (ZTP), Virtual Link Aggregation Group (vLAG)-Überbrückung, VLAN-Kapselung, BPDU Filter, Multi-Chassis Trunking (MCT), DHCP Helper, BGP Generalized TTL Security Mechanism (GTSM), DSCP Trust, DSCP to Traffic Class Mutation, DSCP to CoS Mutation, DSCP to DSCP Mutation, VLAN Tagging, anschlussbasierter QoS, BPDU Guard, Router-Advertisement-Schutz, SPAN-Modus, RESTful APIs, IPv4 und IPv6 Dual-Stack
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ax
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, SCP, NETCONF, RESTCONF, SFTP, NTP, ICMP, DHCP
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ ACL: 2000 ¦ Max. Mitglieder einer Standard-LAG: 64 ¦ Überbrückungsdomains: 2048 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 128000 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 10000 ¦ Host IPv4 Routen: 47000 ¦ Host IPv6 Routen: 33000 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, ECMP, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Active Directory
Leistung
Switching-Kapazität: 2,16 Tbit/s ¦ Latenz: 2.400 ns ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9126 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.1, TLS 1.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-140/200-240 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Extreme SLX-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
53.2 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1/10Gbit LAN RJ-45 ¦ 6 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.099,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.460,67*
€ 24.348,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.383,26*
€ 24.256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.121,72*
€ 23.944,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.099,74*
€ 23.918,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.