Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK 400c MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8803673
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14205-41
EAN/GTIN:
     5706991024975
Suchbegriffe:
DECT Headset
Kopfhörer
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Jabra LINK 400c MS - Netzwerkadapter - USB-C - DECT - für Engage 55 Convertible, 55 Mono, 55 Stereo
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
DECT
Statusanzeiger
Status
Max. Reichweite (außen)
150 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
FIPS 256
Software-Zertifizierung
Optimized for Microsoft Teams
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Engage 55 Convertible, 55 Mono, 55 Stereo
Maße und Gewicht
Breite
3.3 cm
Tiefe
9.2 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.