Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner DataVoice Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8815426
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Entdecken Sie das Telegärtner DataVoice Office Netzwerkkabel, eine Hochleistungslösung, die für die Anforderungen moderner Büroumgebungen und Rechenzentren entwickelt wurde. Dieses CAT 6a-Patchkabel ist mit einem Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Mantel ausgestattet, der im Brandfall minimale Schadstoffemissionen gewährleistet und für eine sicherere Arbeitsumgebung sorgt. Es verfügt über die S/FTP-Technologie und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, wodurch es sich ideal für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Netzwerkeffizienz eignet. Bei der Entwicklung des Kabels wurde auch auf Langlebigkeit geachtet: Es verfügt über ein knickfreies, geboostetes Design mit integrierter Zugentlastung, um Kabelschäden zu vermeiden und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Dieses Kabel erfüllt mehrere Standards, darunter EIA/TIA-568 und IEEE 802.3af/at, und bietet Zuverlässigkeit und Leistung für Power-over-Ethernet-Anwendungen. Egal, ob Sie ein bestehendes Netzwerk aufrüsten oder ein neues einrichten, das Telegärtner DataVoice Office Netzwerkkabel ist eine intelligente Wahl für Konnektivität und Sicherheit.
Telegärtner DataVoice Office - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - 5.8 mm - S/FTP - CAT 6a - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt, PoE+ Ready, included strain relief (boot), bis zu 10 Gbps
Farbe
Gelb
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Durchmesser
5.8 mm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
cUL, IEC 60332-1, IEC 60603-7-51, RoHS 2011/65/EU, IEEE P802.3an, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EIA/TIA-568, GHMT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.