Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF46005 Herst.-Nr.: R8V29A EAN/GTIN: 0190017553023 |
|
|
| | |
| HPE FlexNetwork - Erweiterungsmodul - Smart Interface Card (SIC) - combo Gigabit Ethernet x 4 - für HPE MSR3012, MSR3024, MSR3044, MSR3064; FlexNetwork MSR3016, MSR3026, MSR3046, MSR3620-DP Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | | Schnittstellentyp (Bustyp) | Smart Interface Card (SIC) | Netzwerk | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | | Ports | Combo Gigabit Ethernet x 4 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE MSR3012, MSR3024, MSR3024 TAA, MSR3044, MSR3064 ¦ HPE FlexNetwork MSR3016, MSR3026, MSR3046, MSR3620-DP | Maße und Gewicht | Breite | 21.01 cm | | Tiefe | 32.51 cm | | Höhe | 10.59 cm | | Gewicht | 450 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x Ethernet 1000 |
|
| | |
| | | |
| |