Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 101F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8820468
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-101F-BDL-950-36-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Die FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW) der Mid-Range-Klasse schützen Sie mit einer leistungsstarken, mehrstufigen Security und umfassender Transparenz vor Cyber-Angriffen und verringern zugleich die Komplexität. FortiGate Firewalls kommen mit speziellen Security-Prozessoren. Sie erhalten damit eine marktführende Threat Protection und Performance für SSL-verschlüsselten Traffic. Mit ihrer granularen Transparenz über Anwendungen, Benutzer und IoT-Geräte wurden diese Geräte eigens für eine schnelle, intuitive Erkennung von Problemen entwickelt.
Fortinet FortiGate 101F - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre 24x7 FortiCare Support + 3 Jahre FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) - 10GbE - Luftstrom Seite zu Rückseite - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.43 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Services im Bundle
3 Jahre 24x7 FortiCare Support + 3 Jahre FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
VPN-Support, CAPWAP-Unterstützung, SSL-Inspektion, SD-WAN-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPSec, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Alarm, HA
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Kapazität
Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1500000 ¦ Neue TCP-Sitzungen pro Sekunde: 56000 ¦ Firewall-Richtlinien: 10000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 2500 ¦ Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 16000 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 500 ¦ SSL-Inspection CPS: 1800 ¦ SSL-Überprüfung gleichzeitiger Sessions: 135000 ¦ Virtuelle Domänen: 10 ¦ Max. virtuelle Domains: 10 ¦ Anz. an FortiSwitches: 32 ¦ Anzahl an FortiAP-Geräten: 128 ¦ Anz. an FortiAP-Geräten (Tunnel): 64 ¦ Anzahl an FortiToken-Geräten: 5000
Leistung
IPS-Durchsatz: 2,6 Gbit/s ¦ NGFW throughput: 1,6 Gbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 20 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte UDP): 18 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (64-Byte UDP): 10 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 4.97 µs ¦ Firewall-Durchsatz: 15 Mpps ¦ VPN-Durchsatz (512-Bit IPSec): 11,5 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 1 Gbps ¦ SSL-Prüfgeschwindigkeit: 1 Gbps ¦ Anwendungssteuerung-Durchsatz: 2,2 Gbit/s ¦ CAPWAP-Durchsatz: 15 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, 256-Bit-AES, 256-bit SHA, TLS 1.3
Luftstromrichtung
Luftstrom Seite zu Rückseite
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 B Class A, RCM, ICSA SSL-VPN, ICSA IPS, ICSA IPv6
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
35.3 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FortiOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (DMZ) ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 2 x 1000Base-T (HA) - RJ-45 ¦ 12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X (FortiLink) - SFP+ ¦ 4 x 1000Base-X - SFP ¦ 4 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP (mini-GBIC)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 480 GB x 1
Installierte Prozessoren
1 x Fortinet FortiASIC SOC4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.454,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.500,71*
€ 7.735,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.491,38*
€ 7.724,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.466,09*
€ 7.694,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.454,77*
€ 7.681,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.