| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8822935 Herst.-Nr.: 900-9X5AZ-0053-ST4 EAN/GTIN: 7290108485486 |
| |
|
| | |
| Durch höhere Geschwindigkeiten und netzwerkinternes Computing erreichen die NVIDIA ConnectX Smart Adapter extreme Leistung und Skalierbarkeit. NVIDIA ConnectX senkt die Kosten pro Vorgang und erhöht den ROI für High-Performance-Computing (HPC), maschinelles Lernen, fortschrittlichen Speicher, Cluster-Datenbanken, eingebettete I/O-Anwendungen mit niedriger Latenz und vieles mehr. Der ConnectX-5 Smart Host Channel Adapter (HCA) mit intelligenten Beschleunigungs-Engines verbessert HPC, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Cloud- und Speicherplattformen. ConnectX-5 ist eine leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung für eine breite Palette von Anwendungen und Märkten. NVIDIA ConnectX-5 EN - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 3.0 x8 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | UEFI-Support, hohe Halterung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 25 Gbps | | Ports | 25 Gigabit SFP28 x 2 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 25Gb Ethernet - SFP28 |
|
| | |
| | | |
| |