Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Ultra Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A grau 7,5m
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A grau 7,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8823948
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     333078
EAN/GTIN:
     4005938330782
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos Ultra Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, PoE+ Ready, Längenanzeige, Knickschutz, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Kupferleiter
Farbe
Grau
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
American Wire Gauge (AWG)
28
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
LSZH - raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60603-7, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ANSI/TIA-568.2-D Category 6A, EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801:2017 (Class Ea), EN 50173 Class EA - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.