Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-535 (US) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8824062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JZ347A
EAN/GTIN:
     0190017232867
Die Serie 530 von Aruba mit 802.11ax (WLAN 6) in Kombination mit intelligenten Aruba-Softwarefunktionen soll in Bereitstellungen mit extremer Dichte an mobilen Geräten und IoT-Geräten eine Hochleistungskonnektivität bereitstellen. Die Serie 530 soll gleichzeitig mehrere Clients und Datenverkehrstypen unterstützen und steigert die Gesamtnetzwerkleistung im Vergleich zu 802.11ac-APs um das bis zu Vierfache. Zusätzlich zu den Vorteilen von 802.11ax stellt die Serie 530 auch die differenzierten Aruba-Funktionen bereit, zu denen die KI-basierte RF-Optimierung, ständige Konnektivität und die WPA3-zertifizierte Sicherheit zählen. Darüber hinaus nutzt auch der Green AP-Modus KI/ML-Funktionen, um Energieeinsparungen von bis zu 70 % zu erzielen.
HPE Aruba AP-535 (US) TAA - Campus - Accesspoint - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
1.27 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM), LACP-Support, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), AppRF-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Air Monitor (AM), Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), Secure Core Technology (SCT), unterstützt High-Throughput (HT), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, LED aus-Modus, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, Spektrumanalysator, unterstützt Very High Throughput (VHT), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), einheitlicher AP-Support, benutzerdefinierter Tiefschlaf-Modus, unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
2.4 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 1024 ¦ OFDMA-Einheiten: 37 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1,150 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Aggregatbandbreite: 3,55 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3
Verschiedenes
MTBF
114 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Basishalterung
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, RED 2014/53/EU
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
26.4 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Gain Level
5.4 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.5 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
1.93 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE Smart Rate - RJ-45 ¦ 1 x 5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,90*
€ 1.971,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,37*
€ 1.960,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,67*
€ 1.896,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,76*
€ 1.853,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,79*
€ 1.813,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.