Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-503H (US) TAA Unified Hospitality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8824134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3V39A
EAN/GTIN:
     0190017395630
Die HPE Aruba Networking 500H Series Unified Hospitality Access Points bieten leistungsstarke kabellose und kabelgebundene Konnektivität für Unternehmen im Gastgewerbe, die eine wachsende Anzahl von Anforderungen für Mobilgeräte, IoT und Mobilität bewältigen müssen. Die Aruba 500H-Serie unterstützt den neuesten Wi-Fi-6-Standard und kann eine maximale aggregierte Datenrate von bis zu 1,49 Gbit/s für Standorte wie Hotels, Studentenwohnheime sowie für Telearbeiter erreichen. Die APs der HPE Aruba Networking 500H-Serie sind ebenfalls darauf ausgelegt, eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten, indem wichtige Wi-Fi-Optimierungstechnologien für eine höhere Wi-Fi-Effizienz und optimierte Sendezeit für Kunden integriert wurden.
HPE Aruba AP-503H (US) TAA Unified Hospitality - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
360 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, unterstützt High-Throughput (HT), 2x2 MIMO-Technologie, unterstützt Very High Throughput (VHT), unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), HPE SmartRate, Advanced IoT Coexistence (AIC)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
1.5 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, System, Status, PoE
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 256 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 100 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Kennzeichnung
FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, RED 2014/53/EU, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
5.4 cm
Transporthöhe
16.7 cm
Transportgewicht
450 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,32*
€ 667,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.