Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE FlexFabric 12908E Type X Fabric Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8824169
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL842A
EAN/GTIN:
     0190017528014
HPE FlexFabric 12908E Type X Fabric Module - Switch - Plugin-Modul - für FlexFabric 12900E 36-Port
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexFabric 12900E 36-Port 100GbE QSFP28 Type X Module, 12900E 36-Port 40GbE QSFP+ Type X Module
Maße und Gewicht
Breite
43.99 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
15.49 cm
Gewicht
7.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.606,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.868,41*
€ 18.883,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.785,82*
€ 18.785,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.614,85*
€ 18.581,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.606,53*
€ 18.571,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.